詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AN-26

品名 : 245x174mm 抗ウイルス抗菌フィルム

仕様

カラー 透明 サイズ 245×174mm
厚み 165μ 入数 1枚
材質 抗ウイルスコーティング、PET基材 目安効果 10年
貼ってはがせる微粘着透明フィルム
モバイル・タッチパネル用フリーサイズ
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
SIAA適合品
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 14:12現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1424ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top