品番 : EA911AN-600A
品名 : 300x150x 3.0mm 樹脂シート(殺菌)
仕様
| サイズ(mm) | 300×150 | 厚み(mm) | 3.0 |
|---|---|---|---|
| カラー | カッパーゴールド | 材質 | オレフィン系エラストマー、銅 |
| 付属品 | 面ファスナー(粘着付)(6枚入×2) | ||
| 使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利! | |||
| さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート | |||
| 銅には優れた、殺菌性能があります。 | |||
| [利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり |
|||
| ※アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
