詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AR-5

品名 : 1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

仕様

材質 クラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)
天然皮革と比べて軽量で強く水に強い人工皮革です。
276デシ※
2m巻
幅 1380mm 厚み 1.5mm
重量 1200g
表面フラット絞、艶有り
ベルト、鞄、靴、補強材に最適
※1デシ
10cm角
追加説明
カタログ価格

28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 22:04現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1422ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top