品番 : EA911BA-151
品名 : 1.0x30m/0.075mm 床面養生シート(粘着性)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05654 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | VF611-1000 | 幅 | 1000mm |
| 長さ | 30m | 厚さ | 0.075mm |
| 材質 | 基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系 |
色 | 半透明 |
| 重量 | 2.1kg | 入数 | 1巻 |
| 2X4工法、その他建築内装の床養生に | |||
| 片面粘着 | |||
| 再はくり性良好 | |||
| のり残りが少なく、滑りにくい | |||
| 墨出し線の確認が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0163ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

