品番 : EA911BA-65
品名 : 450x450mm/8mm プロテクトソフトタイル
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 507-0070 |
|---|---|---|---|
| 用途 | エレベーター、工場通路などの壁面の保護に | 幅 | 450mm |
| 長さ | 450mm | 厚さ | 8mm |
| 材質 | 表面:ポリプロピレン 中層:ポリウレタン樹脂 下層:マグネットシート |
色 | グレー |
| 重量 | 490g | 使用場所 | 屋内用 |
| タイル形状ですので破損や汚れによる一部交換や局所保護も対応しやすい壁面保護タイル | |||
| 中間層のスポンジにより一般的な壁面シートと比べ衝撃吸収に優れています。 | |||
| 裏面全体に磁石が付いていますので、自由にカットしてもフラットな壁面への取付不良は発生しません。 | |||
| 防炎試験登録品(EO850246) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/09 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1425ページ 1662ページ | ||||
