詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-72A

品名 : 910x1800mm/3.0mm 吸着養生シート

仕様

幅 910mm 長さ 1800mm
厚さ 約3mm カラー グレー
材質 表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
入数 1巻
吸盤と同じ原理でぴたっと吸着。 テープが不要な養生シート
ビル・住宅の内装工事や、引っ越しの際の養生などに
作業時間が短縮でき、ノリ残りの心配もありません。
洗えて清潔。繰り返し使用可能です。
日本製
※凹凸面には使用できません。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0163ページ
ウェブカタログ画像
  • 吸盤と同じ原理で吸着するので、テープが不要

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top