詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-7A

品名 : 1.0x 30m/ 2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

仕様

サイズ 1m×30m 厚さ 約2mm
重量 2.6kg 材質 発泡ポリエチレン+強化フィルム(エンボス加工)
屋内工事や引越し作業などの際に、床や壁を傷から守ります。
コンパネとの併用で傷などを防ぎます。
クッション性があり、傷を防止します。
追加説明
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 巻
ウェブカタログ画像
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top