詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-81B

品名 : 0.9x1.8m/3.0mm 床面養生シート(4つ折・5枚)

仕様

用途 床・内装の養生に 幅 900mm
長さ 1800mm 厚さ 3mm
材質 表面:紙製ボード+PEフィルムラミネート
裏面:発泡ポリエチレン
入数 5枚
四つ折りタイプで持ち運びが容易。台車のサイズに合い、運搬しやすいコンパクト設計。
エンボス入りで衝撃に強く、裏面に発泡ポリエチレンが施されており滑りにくい材質。
400㎜間隔に印刷されたミニメジャー付き。カット時や現場採寸等の際に便利です。
(ミニメジャーの間の格子は全て50㎜角になっています。)
カッターで簡単に加工ができます。
水にも強くリユース可能
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 0163ページ 1663ページ
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top