品番 : EA911BB-1
品名 : 0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | J5M1941 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラベニソフト | サイズ | 900mm×10m |
| 厚さ | 1.5mm | 使用面 | 片面用 |
| 材質 | EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂) | ||
| 10mタイプなので長い廊下での養生にも最適です。 | |||
| 強靭でゴム弾性を持ちつつ、カッターで容易にサイズカットできます。 | |||
| 耐久・耐衝撃・耐水・耐油・耐薬品に優れています。 | |||
| 表面は滑りにくいエンボス加工 | |||
| 帯電防止処理 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ 1663ページ | ||||
代替品
![]() |
|

