詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-61

品名 : 0.75x 1.5m/3.0mm 床養生ボード(折畳式)

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 Z20799
商品名 プラベニハードNS サイズ 750×1500
厚み 3mm 材質 表面:PP1.3倍発泡シート、
裏面:EVA1.3倍発泡シート(酢酸ビニル)
表はエンボス加工、裏もEVAにてノンスリップ加工。
罫線入りで折りたたみ可能。持ち運びや車載に便利です。
床に固定の養生テープが少なくて済みます。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
追加説明
カタログ価格

6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1663ページ
ウェブカタログ画像
  • ★罫線入りで折りたたみ可能。\n持ち運びや車載に便利です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top