品番 : EA911BC-20
品名 : 0.69x1.85m/ 5mm 床面養生マット(折畳式)
カタログ訂正
26/06/01 内側材質の訂正。誤:発泡ウレタン、正:発泡ポリエチレン(No.57 9025)
仕様
| サイズ | 690×1850×5(T)mm | 折りたたみ時サイズ | 690×240×40mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 発泡ポリエチレン(表面裏面ともPVCターポリン) | ||
| 床に置くだけの簡単施工、リフォーム・メンテナンスに最適な養生マット | |||
| 毛布と違い、使用時に埃がたちません。 | |||
| 丈夫で繰り返し使用できます。 | |||
| 折りたためて収納しやすく、持ち運びも簡単です。 | |||
| カットすることなく、様々な箇所に対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0163ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
表
