品番 : EA911BD-61
品名 : 456x323x325mm/A3 プラダンBOX(マジックテープ付)
A3用紙がゆったり収まります
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 456(W)×323(D)×325(H)mm |
|---|---|---|---|
| プラダン厚み | 5mm | 材質 | ポリプロピレン |
| マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。 | |||
| 不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。 | |||
| A3用紙がゆったり収まります。 | |||
| EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/08/19 01:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1580ページ 2541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
