詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-81

品名 : 60x18x80mm ダンボールロック(10個)

仕様

材質 ABS樹脂 サイズ 60×80×18(T)mm
適用ホールド厚 5~8mm 入数 10個
材質 ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用) 重量 7.3g/個
ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー
テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/11/01 03:03現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1647ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top