詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-86

品名 : 91x26mm ダンボールグリップ(4個入)

仕様

材質 ポリプロピレン 重量(g) 7.2g
サイズ(W×D×H)mm 91×26×14 適用厚 3~5㎜
入数 4個
テープいらずで梱包作業時の補助、整理や収納に大活躍
ダンボールの仮止め、スタック、保持の3つの使い方が可能
追加説明
カタログ価格

575 円(税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 18:33現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1647ページ
ウェブカタログ画像
入数4個
  • 入数4個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top