品番 : EA911BF-5
品名 : 0.9x1.8m/約10mm 当て布団
カタログ訂正
26/06/01 材質の訂正。誤:ポリエチレン100%、正:ポリエステル100%(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 床・壁・家具の養生に | サイズ | 900×1800mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約10mm(押した状態:約2mm) | 基材 | 表地・中綿:ポリエステル100% 裏地:テトロンコットン |
| 場所を取らずあらゆる箇所に使用可能な当て布団 | |||
| リフォーム・引越し現場などで、床・廊下・搬入物の養生、すべてのジャンルに対応。 | |||
| 毛布と違い埃が立ちにくいので、長期間ご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
