詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911TB-1

品名 : 1.7x2.1m トラックシート(UVカット)

仕様

サイズ 約1.7×約2.1m 厚み 0.7mm
材質 ポリエチレン(耐候性強化処理) 引張強度(N/1cm) タテ:1140
ヨコ:1100
伸度(%) タテ:16.0
ヨコ:16.0
引裂強度(N/1cm) タテ:135
ヨコ:140
ゴム紐約3m付
UV(紫外線)カット加工
ハトメ付
追加説明
カタログ価格

5,160 (税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/15 05:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1783ページ

代替品

EA911T
  • 品番

    EA911T

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top