詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911TD-6

品名 : 1.40x2.01m/3mm トラックマット

仕様

サイズ(mm) 1400×2010 厚み 3mm
材質 PVC
軽トラック用
PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。
表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。
軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1734ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top