品番 : EA911TG-40
品名 : コンパネ固定金具(軽トラアオリ用)
仕様
| メーカー | パネフリ工業 | 型番 | AHS-0001 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・木材や廃材の運搬に ・肥料や農作物の運搬に ・除雪した雪の運搬に ・剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に ・引越し荷物の運搬に |
サイズ | 130(W)×250(D)×30(H)mm |
| 対応コンパネ厚 | 12mm | 重量 | 900g |
| 材質 | 鉄(メッキ鋼板) | ||
| 軽トラックのアオリに簡単に装着可能 | |||
| 左右だけでなく、後ろアオリにも取り付け可能 | |||
| 丈夫な鉄製の金具で軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定し、荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎます。 | |||
| 装着はネジで金具を固定するだけ、使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。 | |||
| コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。 | |||
| ※左右2枚のコンパネを固定するには、本商品が2セット必要です。 | |||
| 【注意事項】 ・積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 ・荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 ・本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 ・金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 ・積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ・その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
アオリハイサポート 取り付け動画
