詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911YB-2

品名 : 2.7x3.6m 防炎養生シート

仕様

サイズ 2.7×3.6m 厚み 0.3mm
ハトメ内径 10㎜ 材質 ポリエステル
入数 1枚 用途 建築工事用、トラックシートに
防炎認定品
追加説明
カタログ価格

9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top