詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-1

品名 : 295x 95mm サンバイザー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 295×95mm スモークガラス(可動式) 80×70mm
材質 ポリカーボネイト樹脂 クリップ間のピッチ(センター~センター) 約270mm
クリップ付
自動車用取付式サンバイザー
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 01:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2521ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top