品番 : EA912-2A
品名 : 440x360mm サンシェード(2枚)
カタログ訂正
26/06/01 (誤)軽自動車からミニパンまで幅広く対応→(正)軽自動車から乗用車まで幅広く対応(No.57 1253)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | CP-50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | サイド、リアウインドウ用 | サイズ | 約440(W)×360(H)mm |
| 材質 | シェード:ポリエステル100% ワイヤー:鉄(ハガネ) 吸盤:PVC |
枚数 | 2枚 |
| 取付方法 | 吸盤(2個付) | カラー | ブラック |
| 重量 | 約60g(30g×2枚) | ||
| 直射日光ソフトカット | |||
| 軽自動車から乗用車まで幅広く対応 | |||
| 使用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 | |||
| 吸盤式で取り付けが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
