詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-25

品名 : 653x 230x 81mm 緊急脱出ボード(2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 805177-01
商品名 サンヘルパーワイド サイズW×H(mm) 653×230
厚さ 81mm 材質 リサイクルPP
入数 2個 色 ブラック
重量 2.6kg
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。
平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2471ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top