詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-28

品名 : 250x900mm 緊急脱出ボード(2本)

緊急・大型脱出ボード
雪道でのトラブルも素早く解決!

仕様

メーカー コンパル 型番 032697
サイズ(W×D×H)mm 使用時:900×250×20
折畳時:450×250×40
材質 ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
重量(g) 1500
ミニバン・中型トラックにも対応出来るワイド25cm幅の緊急脱出ボード。
折り畳み可能でコンパクトに持ち運びできます。
裏面には凍った路面に食い込むスパイクを付加し安定感をプラス。
タイヤと路面の間にセットするだけ。
突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップ。
柔軟なゴムボードがタイヤのスリップを防ぐ。
砂地・湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることが出来る。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 16:10現在)

商品入数 2 販売単位 本
カタログページ 2471ページ
ウェブカタログ画像
2枚入
  • 2枚入
  • スパイク部アップ
  • 折畳んだ状態(収納時)
  • 裏面にはスパイク付

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top