品番 : EA912A-29
品名 : 180x600mm 緊急脱出用ボード(2枚)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 033533 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180×600mm | 厚み | 12mm |
| 折り畳みサイズ | 180×300mm(厚み:25mm) | 材質 | ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ) |
| 重量 | 490g(1枚あたり) | 入数 | 2枚 |
| 雪道でタイヤを取られた際の緊急脱出具 | |||
| タイヤの下に入れるだけでスタックから抜け出すことができます。 | |||
| 角度を調整することにより段差にも対応可能 | |||
| 折り畳み可能なので車内にコンパクトに収納できます。 | |||
| 軽自動車・普通自動車用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚
