品番 : EA912A-71
品名 : 300x 175mm 自動車用泥除け(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | TK-665 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 175×2×300 | 重量 | 100g(1枚) |
| 色 | ブラック | 材質 | ドロヨケ:E.V.A 専用ネジ:ステンレス |
| 入数 | 2枚 | 付属品 | 専用ネジ:M5×15mm 4個 ナット:4個 平ワッシャ(小):4枚 平ワッシャ(大):4枚 |
| ドロハネ・飛び石防止に | |||
| 表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。 | |||
| 適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。 | |||
| 取付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴をあけてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
