品番 : EA912A-76
品名 : 200x 80mm 小物収納ネット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | TK-41 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 200×10×80 | 材質 | 合成ゴム |
| 伸縮ネット | 約170(W)×65(H)mm | 収納可能重量 | 250g以内 ※参考値(携帯電話平均重量:約100~150g) |
| 収納可能厚み | 25mm以内 ※参考値(BOXタバコ平均厚み:約23mm) |
重量 | 40g |
| 携帯電話やタバコ等の小物を伸縮性あるネットでしっかりとホールドします。 | |||
| 両面テープで貼るだけの簡単取付け。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
