品番 : EA912AK-31
品名 : 340x130x180mm 荷物固定ストッパー(トランク用)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 340×130×180 | 材質 | 本体:PP樹脂 面ファスナー:ナイロン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 250g | ||
| トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。 | |||
| トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。 | |||
| 底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。 | |||
| 南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。 | |||
| ※毛足の短いカーペットや平らではない部分には取り付かない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
