詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AL-21

品名 : 285x325x385mm 自転車スタンド

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-3524
サイズ(mm) 285×325×385 重量 約755g
材質 本体:鉄(粉体塗装)
樹脂部:ナイロン
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ・700C用と小径車用の2サイズに高さ調整ができます。
展示&修理用
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 01:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2463ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top