品番 : EA912AN-3
品名 : 1250×1300mm シートカバー
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UP-1078 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1250×1300 | 材質 | 本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100%、収納バッグ:ポリエステル100% |
| 重量 | 1kg | カラー | オリーブ |
| 車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。 | |||
| 4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも。 | |||
| 吊るして目隠しとしても使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2460ページ 2537ページ | ||||
