詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912GA-1

品名 : [3点組] 抗菌マナ板・包丁・三徳缶切セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-5561
サイズ まな板:305×275×厚さ20mm(使用時)
包丁:全長250mm・刃長150mm
三徳缶切:18×13×長さ123mm
収納時サイズ 305×140×40(T)mm
材質 マナ板:ポリエチレン
包丁刃身:ステンレス鋼
ハンドル:ポリプロピレン
三徳缶切:鉄(メラミン樹脂塗装)
切り刃:炭素鋼(クロムめっき)
穴開け:鉄(ニッケルめっき)
セット重量 450g
折りたたみ式の抗菌まな板に包丁・三徳缶切(缶切・穴開け・栓抜き)を収納した3点セット
まな板は折り畳み式・軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
お玉や菜箸などの小物収納スペースがあります。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2171ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top