詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HB-16

品名 : 4丁 包丁・はさみセット

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 10055-015
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) <セット内容> ・ペティナイフ(刃長130mm)
・洋包丁(刃長180mm)
・三徳包丁(刃長180mm)
・料理バサミ(全長205mm)
・ナイフブロック(100×155×245(H)mm)
材質 包丁・はさみの刃:特殊ステンレス鋼
包丁柄:POM樹脂
はさみ柄:POM樹脂
ブロック:カバ材
重量 800g
三徳包丁・洋包丁・ぺティナイフ・料理バサミがブロックに納まり、リーズナブルな包丁セットです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2114ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top