品番 : EA912HB-18
品名 : 4丁 包丁・はさみセット
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 16717-015 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | セット内容 | ・ぺティナイフ(刃長130mm) ・三徳包丁(刃長180mm) ・洋包丁(刃長180mm) ・料理ばさみ(全長207mm) ・ナイフブロック |
| 材質 | 包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼 包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂) はさみ柄:ABS樹脂 ナイフブロック:カバ材 |
ナイフブロックサイズ | 100×155×245(H)mm |
| 重量 | 850g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
