詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HC-100A

品名 : ナイフブロック(3本用)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 35015-200
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 収納本数 包丁:3本、料理はさみ:1本
材質 竹材(殺菌処理済) サイズ 245×67×185(H)mm
重量 950g
スロット左から(スロット横×縦×奥行き)
  4×50×216mm
  4×35×206mm
  4×48×218mm
  22×14×134mm/ハサミ収納部
包丁をすっきりと収納できます。
天然素材なので、包丁やはさみの刃の負担を軽減して収納します。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 16:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top