詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HC-11A

品名 : 200mm パン切包丁

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 16716-401
シリーズ ヘンケルス(HENCKELS) 全長 325mm
刃長 200mm 材質 刃:特殊ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリプロピレン+ABS樹脂
重量 130g
人間工学に基いたハンドルデザインで、手にしっくりとなじみ、抜群のグリップが得られます。
材質は高品質で錆にくいステンレス鋼を使用しています。
冷硬特殊焼入処理を施し、ひずみ、割れを防ぎます。
耐久性・耐蝕性・切れ味の持続性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 09:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2114ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top