詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HC-34B

品名 : 165mm 三徳包丁

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 Z1030-782
全長 305mm 刃長 165mm
材質 刃:特殊ステンレス鋼、
ハンドル:POM樹脂
硬度(HRC) 57
カラー ハンドル:ライトピンク 重量 150g
食洗機対応
手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい
優れた重量バランス
取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応
追加説明
カタログ価格

7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2114ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top