品番 : EA912HC-40B
品名 : ナイフブロック(5本用)
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 1036133 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | サイズ | 265×106×200(H)mm |
| スロットサイズ | スロット左から(横×縦×奥行き) 4×53×239.6mm 4×45×229.3mm 4×52×241mm 4×35×229.3mm 5.5×55×237.4mm 27×14×130.75mm/ハサミ収納部 |
重量 | 1630g |
| 収納本数 | 包丁:5本、料理はさみ:1本 | 材質 | 竹材(殺菌処理済) |
| 安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。 | |||
| 天然素材なので、包丁やはさみの刃の負担を軽減して収納します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
