品番 : EA912HE-2A
品名 : 205mm 料理はさみ
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 43964-200 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 全長 | 205mm |
| 刃長 | 70mm | 材質 | 刃:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル:グラスファイバー樹脂 |
| 重量 | 110g | ||
| デザイン性と機能性に優れたロングヒット商品。 ドイツのIFデザイン賞、日本のグッドデサイン賞を受賞し、世界屈指のデザイン性と機能性に優れたロングヒット商品です。 | |||
| 樹脂で出来た大きなハンドルは疲れにくく、堅い食材でも力を入れて切りやすくできています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
