詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HE-42A

品名 : 216mm はさみ(セラミックス製)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 NOL-HWB
全長 216mm 刃長 80mm
材質 刃:ジルコニアセラミック   
ハンドル:エラストマー樹脂
ネジ:ナイロン
永く切れ、軽くて錆びにくいセラミック製
過負荷防止型ハンドル
過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。
耐薬品性、非磁性に優れています。
食洗機対応
※硬い物は切らないでください。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top