品番 : EA912HE-8
品名 : 205mm 料理はさみ
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 41370-001 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 全長 | 205mm |
| 刃長 | 95mm | 材質 | 刃:特殊ハイカーボンステンレス鋼、 ハンドル:グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 |
| 硬度(HRC) | 50-54 | 重量 | 100g |
| 人間工学に基づきデザインされた握りやすい樹脂ハンドル。 | |||
| 食材、パックを切るだけでなく、工作等にもお使い頂けます。 | |||
| 大きなハンドルは軽く、使用しても手にストレスを与えないようエルゴノミック設計を取り入れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
