詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-31

品名 : 305mm 網しゃくし(ステンレス)

仕様

サイズ 305(L)×135(W)×45(H)mm ざるサイズ 135×150mm
取手長さ 155mm 目開 4mm
メッシュ 6 線径 0.6mm
材質 ステンレス鋼 重量(g) 102
揚げ物などを一気にすくえるので、油切りも簡単です。
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0610ページ 2112ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top