詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-3A

品名 : [ステンレス両刃用] 包丁研ぎ器

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 Z1031-184
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) サイズ 170×45×65mm
シャープナー角度 35° 材質 本体:ABS樹脂
砥石部:セラミック、特殊スチール
重量 95g
ステンレス両刃用
安全・簡易的に包丁をお手入れすることができます。
【使い方】
平坦で安定したテーブル等の上で、手でしっかりとハンドルを握り本体を固定します。
力を入れず垂直に数回、シャープナーに刃を通してください。
【注意】
力を入れすぎると刃こぼれの原因となります。
刃先にかけ・刃こぼれなどの損傷が生じている場合は、刃先の状態を悪化させてしまうことがあります。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top