品番 : EA912J-151
品名 : 500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・白
マグネットで簡単取り付け
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5078 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 500(W)×140(D)×120(H)mm |
| 耐荷重 | 約4kg | 色 | 白 |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 滑り止め:シリコーン |
重量 | 1.8kg |
| マグネットで簡単取り付け可能なシンプルで使いやすいウォールラック | |||
| 奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造 | |||
| すぐ手が届く場所に設置できるので、使いたい時にサッと取り出せます。 | |||
| 置く物を選ばないので飾り棚としても。 | |||
| 使用頻度の高い調味料などを、まとめてスッキリ壁面収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/19 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
