詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-49

品名 : 370x280x145mm 水切り

大容量の洗い桶とバスケットの水切りセット

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3589
サイズ(W×D×H) 370×280×145mm 材質 洗い桶・バスケット・カトラリーポケット・水はけ:ポリプロピレン 
水止栓:シリコーン
重量 970g 容量 8.5L
耐荷重 約10kg 使用可能温度範囲 -40~90℃
本体にたまった水を直接シンクに流せる水はけ付き。
菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き。
食器のつけおき洗いが出来るので節水にもなります。
よく使うグラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納。
好きな方向で排水が出来るので縦横自由にレイアウトが可能。
ハンドル下に穴が開いており水を流しながら洗い物ができます。
内側の縁を利用してお皿が立てられます。コップなどの器は浮かせながら干せるので水切れもばっちり。
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/11 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2109ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top