品番 : EA912J-54
品名 : 420x230x170mm 水切り(スチール製)
食器の水が直接シンクへ!
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2875 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 420(W)×230(D)×170(H)mm |
| 耐荷重 | 8kg | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)、 トレー:ABS樹脂 |
色 | ツヤのあるホワイト |
| カトラリーポケット付 | |||
| 可動式排水口 | |||
| よく使う、グラス・カップ・茶碗・カトラリー・調理道具などをたっぷり収納 | |||
| トレイにたまった水を直接シンクに流せる水はけ付きで水はけは好きな方向で排水が出来ます。 | |||
| 排水できない場所でも使用可能 | |||
| スリットを利用してお皿が立てられます。 | |||
| まな板・鍋ふたも立てられます。 | |||
| シンク周りへ、縦横自由にレイアウトが可能 | |||
| 新発想の二層構造でお皿が立てやすく、置く面がフラットで食器が置きやすい構造 | |||
| 菜箸・カトラリー・調理道具などを分別できる仕切り付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/19 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
