品番 : EA912MA-51
品名 : φ6.0x210mm 曲がるストロー(100本)
仕様
入数 | 100本 | サイズ | φ6×210mm |
---|---|---|---|
青・赤・黄・緑のラインの物が4種類入っています。 | |||
飲み口が自由に曲がって飲みやすいストローです。 | |||
ストライプ柄の4色アソートパック。 | |||
食品衛生法規格基準適合商品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/19 16:23現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2207ページ 2558ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA912MA-51 φ6.0x210mm 曲がるストロー(100本) |
EA912MA-52 φ6.0x210mm 曲がるストロー(500本) |
拡大
※100本入