品番 : EA912ME-21A
品名 : AC100V/ 70W 電動ハンドミキサー
仕様
| メーカー | パール金属 | 型番 | D-6786 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 70W |
| サイズ | 75(W)×190(D)×235(H)mm | 重量 | 770g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ビーター:ステンレス鋼 |
コード長 | 1.8m |
| スクリュー径 | 先端:(約)2.8cm 後端:(約)4cm |
回転数 | 3段階スピード |
| 生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適 | |||
| 適度な泡立て、撹拌を可能にした3段階スピード調整 | |||
| 収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。ビーターもすっきり収納。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
