詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912ML-10A

品名 : φ200x20mm アルミ皿(60枚)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-6648
サイズ(mm) φ200×20(H) 材質 アルミニウム
溶融温度 約660℃ 重量 8g/枚
入数 60枚
料理の取り皿や鍋として使用可能
屋外でのバーべーキューはもちろん、行楽やホームパーティーなど幅広い場面で活用できます。
※オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 20:34現在)

商品入数 60 販売単位 SET
カタログページ 2450ページ
ウェブカタログ画像
入数:60枚
  • 入数:60枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top