詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912ML-16A

品名 : 170x106x 30mm アルミ皿(40枚)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UG-1566
サイズ(mm) 170(W)×106(D)×30(H) 材質 アルミニウム
溶融温度 約660℃ 重量 6g/枚
入数 40枚
バーベキューのタレ皿や、アヒージョやフォンデュ、グラタンなどに使えるアルミ製の簡易プレートです。
※オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:33現在)

商品入数 40 販売単位 SET
カタログページ 2450ページ
ウェブカタログ画像
入数:40枚
  • 入数:40枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top