品番 : EA912ML-2A
品名 : 450x325x 30mm アルミ皿(20枚)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | M-6645 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 450(W)×325(D)×30(H) | 材質 | アルミニウム |
溶融温度 | 約660℃ | 重量 | 72g/枚 |
入数 | 20枚 | ||
オーブン使用可、電子レンジ・IH(電磁調理器)は使用不可 | |||
アルミ製で手軽にバーベキューができ、持ち運びに便利 | |||
調理がしやすい角型プレートで、後片付けが簡単です。 | |||
角型なので食材用のトレーにも使えます。 | |||
バーベキューのシーンで大活躍 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 20:59現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 2557ページ |
拡大
入数:20枚