詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912MM-1

品名 : 169x60mm スコップ(ホワイト/ポリプロピレン/10個)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 210632
商品名 スコップン大 口幅 60mm
全長 169mm 材質 ポリプロピレン
カラー ホワイト 入数 10
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 2113ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top